Kegelrollenlager Timken JLM722912, Außendurchmesser: 165 mm | Innendurchmesser: 115 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:JLM722912
Rubix:178029
JLM722912 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM722912 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.287,05 exkl. MwSt.
/ Stück
1.531,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an