Kegelrollenlager Timken HH926716, Außendurchmesser: 279.4 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 53.975 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH926716
Rubix:848443
Hersteller:100060953
EAN:0053893711195
HH926716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser279,4 mm
Breite53,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH926716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)298,45x298,45x63,5 mm
Gewicht der Verpackung8187,3 g
Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser279,4 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Gewicht23,2 kg
Seriehh926700
Werkstoffchromstahl
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1080000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1070000 N
Zolltarifcode84822000
1.916,94 exkl. MwSt.
/ Stück
2.281,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an