Kegelrollenlager Timken 1931B, Außendurchmesser: 60.325 mm | Innendurchmesser: 26.975 mm | Breite: 15.875 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:1931B
Rubix:839178
Hersteller:100084129
EAN:0053893106618


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,325 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : 1931B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 114,8 g |
| Innendurchmesser | 26,975 mm |
| Außendurchmesser | 60,325 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 1900 |
| Werkstoff | chromstahl, unbeschichtet |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage