Kegelrollenlager Timken M201011, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 39.688 mm | Breite: 21.336 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:M201011
Rubix:473411
Hersteller:100152538
EAN:0053893507798
M201011 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite21,336 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M201011 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x27 mm
Bruttogewicht160 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung158,8 g
Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite21,336 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Seriem201000
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager25,654 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r89100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73400 N
Zolltarifcode84822000
23,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an