Kegelrollenlager Timken 742DC, Außendurchmesser: 38.1 mm | Innendurchmesser: 85.027 mm | Breite: 85.725 mm
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:742DC
Rubix:846101
Hersteller:100059048
EAN:0053893081113






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,027 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38,1 mm |
| Breite | 85,725 mm |
Produktdetails : 742DC (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85,725x155,575x155,575 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3520 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3519,9 g |
| Innendurchmesser | 85,027 mm |
| Außendurchmesser | 38,1 mm |
| Breite | 85,725 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,826 kg |
| Serie | 745 |
| Gesamtbreite Lager | 101,6 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 170000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.394,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.849,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage