Kegelrollenlager Timken 572D, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:572D
Rubix:844291
Hersteller:100054750
EAN:0053893059662







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 572D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1753,1 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 575 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen