Kegelrollenlager Timken 82950B, Außendurchmesser: 241.3 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 44.45 mm
Kegelrollenlager-Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:82950B
Rubix:846497
Hersteller:100030398
EAN:0053893416106


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 241,3 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 82950B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Laufbahn (Außenring). Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl in Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie werden typischerweise paarweise in entgegengesetzter Anordnung auf einer Welle montiert.
Diese Laufbahn (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Diese Laufbahn (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 82950B im TSF-Design mit flanschierter Außenringausführung für axiale Positionierung und sichere Abdichtungsfluchtung.
Stärken
Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßige Abstände. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,45x250,723x250,723 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3676 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3675,9 g |
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
| Außendurchmesser | 241,3 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 10,02 kg |
| Serie | 82000 |
| Gesamtbreite Lager | 57,15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 810000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 515000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.394,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.849,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage