Kegelrollenlager Timken 382S, Außendurchmesser: 96.838 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 20.274 mm

Kegelrollenlager-Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:382S
Rubix:842345
Hersteller:100060317
EAN:0053893018638
382S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite20,274 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 382S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlagern. Sie besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegeneinander auf einer Welle montiert.
Dieser Außenring muss zusammen mit einer passenden Kegelbaugruppe (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.

Stärken

Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Auch Stiftkäfige verfügbar.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differenzial- und Antriebsritzel-Konfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,274x96,838x96,838 mm
Bruttogewicht247 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung247,2 g
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite20,274 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Serie385
Werkstoffsteel
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager25,4 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 IS REFERENCED BY TIMKEN FOR THE ISO/METRIC TAPERED ROLLER BEARING DIMENSIONAL PLAN.
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
36,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an