Kegelrollenlager Timken 33475, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 23.444 mm

Kegelrollenlager-Außenring (Cup)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33475
Rubix:841835
Hersteller:100142868
EAN:0053893279282
33475 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite23,444 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33475 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Ausführung und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist der grundlegendste und am weitesten verbreitete Typ des Kegelrollenlagers. Er besteht aus zwei hauptgetrennten Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Außenring (Cup) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 33475 mit Lagerspiel CN. Außendurchmesser 120,65 mm, Breite 23,44 mm und statische Tragzahl C0r 197000 N.

Stärken

Ein einzelner Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,444x120,65x120,65 mm
Bruttogewicht521 g
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung521,2 g
Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite23,444 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,3 kg
Serie33000
Gesamtbreite Lager29,794 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr138000 N
132,59 exkl. MwSt.
/ Stück
157,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an