Kegelrollenlager NSK 30304J, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm

Kegelrollenlager 303

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:30304J
Rubix:733388
Hersteller:30304J N
EAN:00029176000973
30304 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30304 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


Kegelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,67 exkl. MwSt.
/ Stück
23,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an