Kegelrollenlager Timken 367DE, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 49.212 mm | Breite: 20.32 mm

Kegelrollen-Zweireihen-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:367DE
Rubix:842175
Hersteller:100054969
EAN:0053893014784
367DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser88,9 mm
Breite20,32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 367DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


TDI-Lager haben einen einteiligen doppelten Innenring und zwei einzelne Außenringe und werden typischerweise komplett mit einem Außenring-Abstandsstück als vormontierte Voreinstellbaugruppe geliefert. Das Lager kann an festen Positionen bei rotierenden Wellenanwendungen verwendet werden. Bei Anwendungen mit rotierendem Gehäuse kann es auf der stationären Welle schwimmend eingesetzt werden.
TDI-Lager werden manchmal in Anwendungen mit rotierender Welle eingesetzt, in denen eine lose Passung erforderlich ist, um die Demontage zu erleichtern.
Timken 367DE: Doppelter Kegelrollenlager-Innenring für robuste Lagerungen. Abmessungen: Ø49,212 mm, Ø88,900 mm.

Stärken

Doppelkonus und zwei einzelne Außenringe, mit oder ohne Außenring-Abstandsstück. Als abgestimmte Baugruppe geliefert. Außenringe zur Passung geschliffen

Anwendungen

Untersetzungsgetriebe; Kalanderwalzen; Industriemaschinen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,9x66,294x66,294 mm
Bruttogewicht996 g
Verpackungsmaße (L x B x H)88,9x139,7x139,7 mm
Gewicht der Verpackung996,1 g
Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser88,9 mm
Breite20,32 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,16 kg
Serie365
Werkstoffstahl
Käfigstahl
NormABMA CLASS 4
Statische Tragzahl, radial - C0r95800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
351,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an