Kegelrollenlager Timken 55444D, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 52.388 mm | Breite: 46.038 mm

Kegelrollen-Doppel-Außenring-Komponente

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:55444D
Rubix:844115
Hersteller:100042709
EAN:0053893335353
55444D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52,388 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite46,038 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55444D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Die Konfiguration des TDO bietet eine breite wirksame Lagerweite, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Kippmomente eine bedeutende Belastungskomponente darstellen. TDO-Lager können in festen Positionen montiert oder in der Gehäusebohrung frei gelagert werden.
Timken 55444D Kegelrollenlager (doppelter Außenring/TDO) mit Spiel CN. Ausgelegt für hohe Kippmomente und zuverlässige Laufleistung.

Stärken

Doppel-Außenring und zwei einzelne Kegel, mit oder ohne Abstandsstück. Wenn Abstandsstücke verwendet werden, wird das Lager als vormontierte, aufeinander abgestimmte Einheit geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Abstandsstücke sind mit oder ohne Schmiernut und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Schwerlast-Getriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,038x112,713x112,713 mm
Bruttogewicht1089 g
Verpackungsmaße (L x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1089,1 g
Innendurchmesser52,388 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite46,038 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,702 kg
Serie55000
Gesamtbreite Lager46,038 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56900 N
265,16 exkl. MwSt.
/ Stück
315,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an