Kegelrollenlager Timken 36686, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 142.875 mm | Breite: 28.575 mm

Kegel für Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36686
Rubix:842139
Hersteller:100072280
EAN:0053893271927
36686 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36686 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Büchse. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise, einander gegenübergestellt, auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Büchse gekauft werden.
Einreihiges Timken Kegelrollenlager TS 36686/36620 für hohe Radiallasten. Maße: 142,875 × 193,675 × 28,575 mm. CN-Lagerspiel.

Stärken

Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Auch Stiftkäfige erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,702x170,688x170,688 mm
Bruttogewicht1699 g
Verpackungsmaße (L x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht der Verpackung1699,2 g
Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,4 kg
Serie36600
Gesamtbreite Lager28,575 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r394000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr196000 N
509,63 exkl. MwSt.
/ Stück
606,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an