Kegelrollenlager Timken 36137, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 29.845 mm
Kegel eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:36137
Rubix:842093
Hersteller:100053960
EAN:0053893271163







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 29,845 mm |
Produktdetails : 36137 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einstufige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart eines Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei separierbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken 36137 ist ein Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) der TS/36000-Serie mit CN-Lagerspiel. Mit 34,925 mm Bohrung und hoher Tragfähigkeit.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,972x54,102x54,102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 389 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 389,2 g |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 29,845 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts - 36000 series |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage