KCL-737-11 Chemikalienschutzhandschuh Tricotril 737 grün Gr.11
KCL 737 Tricotril Chemikalienschutzhandschuh grün
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:737-11
Rubix:1710562
Hersteller:073711141X
EAN:4008198773719






Produktdetails : KCL-737-11 Chemikalienschutzhandschuh Tricotril 737 grün Gr.11
Grüner Nitrilhandschuh mit nachträglich eingeklebtem, nahtlosem Baumwolltrikot für höchste Dichtigkeit, lange Stulpe, profiliert.
Stärken
Breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigenund öligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten, hautneutral durch lösemittelfreiesVerkleben des Trikots.
Anwendungen
Handling von kontaminierten.schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeitenin chemischen Anlagen. Arbeiten in Galvanikbereichen. Petrochemie. Chemische Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 243 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Länge | 410 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | baumwollgewebe |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,07 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
