Chemikalienbeständiger Handschuh KCL 737-8, Größe: 08 | Länge: 395 mm | Chemikalienschutzwert: AJL
KCL 737 Tricotril Chemikalienschutzhandschuh grün
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:737-8
Rubix:1710688
Hersteller:073708141X
EAN:4008198773788






Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOTRIL 737 8 Nitril, grün, 1,5mm stark, lange Stulpe
Grüner Nitrilhandschuh mit nachträglich eingeklebtem, nahtlosem Baumwolltrikot für höchste Dichtigkeit, lange Stulpe, profiliert.
Stärken
Breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigenund öligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten, hautneutral durch lösemittelfreiesVerkleben des Trikots.
Anwendungen
Handling von kontaminierten.schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeitenin chemischen Anlagen. Arbeiten in Galvanikbereichen. Petrochemie. Chemische Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Länge | 395 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | baumwollgewebe |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
953,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
1.134,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std