48-126-7 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48126

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-126-7
Rubix:2150188
Hersteller:48126070
EAN:10076490455764
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-126-7 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


Die Ansell EDGE® 48-126 Schutzhandschuhe vereinen Schutz, Langlebigkeit, Komfort und präzisen Griff. Ihre nahtlose Konstruktion gewährleistet eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit, während die schwarze Polyurethan-Beschichtung einen effektiven Schutz vor Abrieb bietet.

Eigenschaften
Die Ansell EDGE® 48-126 Handschuhe wurden entwickelt, um Flexibilität, Komfort und Fingerfertigkeit optimal zu kombinieren. Das Polyesterfutter sorgt für hervorragende Beweglichkeit und eine perfekte Passform, sodass präzise Arbeiten ausgeführt werden können, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Die schwarze Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche bietet nicht nur Abriebfestigkeit, sondern auch einen sicheren Griff – selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Durch ihre schwarze Farbe verbergen die Handschuhe Schmutz und bleiben dadurch länger im Einsatz, was ihre Wirtschaftlichkeit erhöht.

Spezifikationen
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Strickbund
• Stichstärke: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 215-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen
Diese Handschuhe entsprechen der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4121A, die folgende Widerstandsfähigkeiten bestätigt:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Klinge): 1/5
• Reißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittschutz gemäß ISO EN 13997: A
Darüber hinaus entsprechen sie den Anforderungen der REACH-Verordnung, die eine sichere Verwendung chemischer Stoffe sicherstellt. Sie sind nach CE-Kategorie II zertifiziert und bieten somit einen mittleren Schutz gegen mäßige Risiken.

Markeninformationen
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen gerecht zu werden – darunter Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung.
ANSELL setzt auf kontinuierliche Innovation und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um sowohl Sicherheit als auch Komfort für die Anwender zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezielle Anwendungen – von anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bis hin zu Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt ANSELL großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern.

Stärken

• Erhöhte Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer der Handschuhe
• Nahtlose Konstruktion für eine präzise Passform und höheren Tragekomfort
• 15-Gauge-Polyesterfutter für exzellente Flexibilität
• Schwarze Farbe kaschiert Schmutz und sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild über längere Zeit
• Polyurethan-Beschichtung für sicheren Griff und Schutz vor Abnutzung

Anwendungen

Die Ansell EDGE® 48-126 Handschuhe eignen sich ideal für eine Vielzahl industrieller und gewerblicher Anwendungen, darunter:
• Montage kleiner Bauteile in der Automobil- und Elektronikindustrie
• Allgemeine Handhabungstätigkeiten in Lagerhäusern und Produktionsstätten
• Verpackungsarbeiten und Qualitätskontrolle in industriellen Umgebungen
• Präzisionsarbeiten in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen und Transport
• Einsätze in der Öl- und Gasindustrie
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffpolyester
1,35 exkl. MwSt.
/ Paar
1,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe