1112.212-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose/Typ C/ES/LW63/f.Stecker-Ø76,5
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1112.212-ES
Rubix:1423952
Hersteller:108104


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 63 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
Dokumente
Produktdetails : 1112.212-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose/Typ C/ES/LW63/f.Stecker-Ø76,5
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 898 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 63 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | lw 63 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage