1113.112-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose mit AG, Typ B, ES 1.4401, R1 1/2
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1113.112-ES
Rubix:1423965
Hersteller:108110
EAN:4047322404426

Dokumente
Produktdetails : 1113.112-ES Kamlok-Schnellkupplungsdose mit AG, Typ B, ES 1.4401, R1 1/2
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 409 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 |
| Profil | typ b |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
