K096AB00 Ausrüstung zur Absturzsicherung/Arbeitsplatzpositionierung
K096AB00 Ausrüstungsset FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:K096AB00
Rubix:3455743
EAN:3342540832107
Produktdetails : K096AB00 Ausrüstung zur Absturzsicherung/Arbeitsplatzpositionierung
Das FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT ist ein zur Absturzsicherung und zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiertes einsatzbereites Ausrüstungsset. Es ist für Höhenarbeiten geeignet, die eine Verbindung mit Metallstrukturen oder mit Drahtseilen und Gestänge mit großem Durchmesser erfordern. Das Set besteht aus einem VOLT-Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung, einem doppelten Verbindungsmittel mit Falldämpfer ABSORBICA-Y 150 cm mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung, einem einstellbaren GRILLON HOOK-Verbindungsmittel von 2 Metern zur Arbeitsplatzpositionierung, ein OK TRIACT-LOCK-Karabiner, ein CAPTIV-Positionierungsbügeln und einem BUCKET-Transportsack. Es ist in zwei Größen verfügbar.
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Schnell anzulegender VOLT-Gurt: Der Hüftgurt ist mit einer FAST LT PLUS-Schnalle ausgestattet, die sich leicht und schnell öffnen und schließen lässt, ohne die Einstellung zu verändern.
- Die Beinschlaufen sind mit FAST LT-Schnallen versehen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen auf dem Boden ermöglichen.
- ABSORBICA-Y-Verbindungsmittel mit elastischen Armen, um bei der Fortbewegung nicht zu stören.
- Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung.
- Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
- GRILLON HOOK-Verbindungsmittel mit stufenlosem Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des Sets:
- ein VOLT-Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung europäische Ausführung,
- ein doppeltes Verbindungsmittel ABSORBICA-Y, europäische Ausführung, 150 cm, mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung,
- ein einstellbares GRILLON HOOK-Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, europäische Ausführung, 2 Meter,
- ein OK TRIACT-LOCK-Karabiner und ein CAPTIV-Positionierungsbügel,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Gurtgrößen (Größe 1 und 2).
Spezifikationen:
• Größe: 1
• Gewicht: 4.970 g
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Schnell anzulegender VOLT-Gurt: Der Hüftgurt ist mit einer FAST LT PLUS-Schnalle ausgestattet, die sich leicht und schnell öffnen und schließen lässt, ohne die Einstellung zu verändern.
- Die Beinschlaufen sind mit FAST LT-Schnallen versehen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen auf dem Boden ermöglichen.
- ABSORBICA-Y-Verbindungsmittel mit elastischen Armen, um bei der Fortbewegung nicht zu stören.
- Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung.
- Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
- GRILLON HOOK-Verbindungsmittel mit stufenlosem Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des Sets:
- ein VOLT-Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung europäische Ausführung,
- ein doppeltes Verbindungsmittel ABSORBICA-Y, europäische Ausführung, 150 cm, mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung,
- ein einstellbares GRILLON HOOK-Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, europäische Ausführung, 2 Meter,
- ein OK TRIACT-LOCK-Karabiner und ein CAPTIV-Positionierungsbügel,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Gurtgrößen (Größe 1 und 2).
Spezifikationen:
• Größe: 1
• Gewicht: 4.970 g
Ausrüstungsset zur Absturzsicherung und zur Arbeitsplatzpositionierung mit einem VOLT-Gurt, einem Verbindungsmittel ABSORBICA-Y 150 MGO und GRILLON HOOK
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
692,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

