K094AA01 2 Absturzsicherungsset mit einem NEWTON-Gurt u. KIT ASAP LOCK
K094AA01 Absturzsicherungsset ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:K094AA01
Rubix:3455738
EAN:3342540822153
Produktdetails : K094AA01 2 Absturzsicherungsset mit einem NEWTON-Gurt u. KIT ASAP LOCK
Das ASAP LOCK FALL ARREST KIT ist ein zum Schutz gegen Absturz konzipiertes einsatzbereites Ausrüstungsset. Es besteht aus einem NEWTON-Auffanggurt, einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK mit Blockierfunktion, einem ASAP’SORBER-Falldämpfer, zwei OK TRIACT-LOCK-Karabinern, einer ANNEAU-Rundschlinge, einem AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung, einem Gewicht zum Beschweren des Seils und einem BUCKET-Transportsack. Das Set ist in zwei Größen und zwei Längen verfügbar.
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Der NEWTON-Gurt verfügt im Brustbereich über eine FAST-Schnalle, die ein einfaches Öffnen und Schließen des Gurts ermöglicht.
- Das mitlaufende Auffanggerät ASAP LOCK gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren.
- Mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen.
- Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des Sets:
- ein NEWTON-Auffanggurt europäische Ausführung,
- ein mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK,
- ein ASAP’SORBER-Falldämpfer 40 cm,
- zwei OK TRIACT-LOCK-Karabiner,
- eine ANNEAU-Rundschlinge 150 cm,
- ein AXIS-Seil 11 mm mit vernähter Endverbindung,
- ein Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Gurtgrößen (Größe 1 und 2) und zwei Seillängen (10 und 20 Meter).
Spezifikationen:
• Ausgegebenes Seil: 10 m
• Gurtgröße: 2
• Gewicht: 3.695 g
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Der NEWTON-Gurt verfügt im Brustbereich über eine FAST-Schnalle, die ein einfaches Öffnen und Schließen des Gurts ermöglicht.
- Das mitlaufende Auffanggerät ASAP LOCK gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren.
- Mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen.
- Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des Sets:
- ein NEWTON-Auffanggurt europäische Ausführung,
- ein mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK,
- ein ASAP’SORBER-Falldämpfer 40 cm,
- zwei OK TRIACT-LOCK-Karabiner,
- eine ANNEAU-Rundschlinge 150 cm,
- ein AXIS-Seil 11 mm mit vernähter Endverbindung,
- ein Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Gurtgrößen (Größe 1 und 2) und zwei Seillängen (10 und 20 Meter).
Spezifikationen:
• Ausgegebenes Seil: 10 m
• Gurtgröße: 2
• Gewicht: 3.695 g
Absturzsicherungsset mit einem NEWTON-Gurt und dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK, 10 m, Gurtgröße 2
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
402,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
479,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

