849123 G-FALL 1 KIT Auffanggurt G-FALL1 Verbindungsmitte Bandfalldämpfer 1,9 mtr
GEBRAUCHSFERTIGE EINSATZAUSRÜSTUNG GURT + SEIL + KARABINER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:849123
Rubix:3040023
EAN:3660338091414
Dokumente
Produktdetails : 849123 G-FALL 1 KIT Auffanggurt G-FALL1 Verbindungsmitte Bandfalldämpfer 1,9 mtr
Norm: EN 355: 2002 - EN 361:2002
Ausrüstung für Arbeitseinsätze auf Gerüsten und Dächern. Inhalt: 1 Auffanggurt G-FALL 1 (Ref. 849113), 1 geflochtenes Seil mit Falldämpfer (Ref. 849121).
EINSATZBEREICHE
Gebrauchsfertige Ausrüstung für Arbeitseinsätze in größeren Höhen mit einem Bewegungsspielraum unter 2 m. Dachdecken, Abdichten, Zimmermannsarbeiten, Arbeit auf Gerüsten, mit Rückhaltesystem.
VORTEILE
Umweltfreundliche Tragetasche.
Ausrüstung für Arbeitseinsätze auf Gerüsten und Dächern. Inhalt: 1 Auffanggurt G-FALL 1 (Ref. 849113), 1 geflochtenes Seil mit Falldämpfer (Ref. 849121).
EINSATZBEREICHE
Gebrauchsfertige Ausrüstung für Arbeitseinsätze in größeren Höhen mit einem Bewegungsspielraum unter 2 m. Dachdecken, Abdichten, Zimmermannsarbeiten, Arbeit auf Gerüsten, mit Rückhaltesystem.
VORTEILE
Umweltfreundliche Tragetasche.
Stärken
Falldämpfer zur Reduzierung des Aufpralls auf weniger als 6 kN
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std