K092AA01 20M Vertikales Seilsystem zur Absturzsicherung KIT ASAP LOCK
K092AA01 Vertikales Seilsystem ASAP® LOCK VERTICAL LIFELINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:K092AA01
Rubix:3455732
EAN:3342540822092
Produktdetails : K092AA01 20M Vertikales Seilsystem zur Absturzsicherung KIT ASAP LOCK
Die ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE ist ein temporäres vertikales Seilsystem zur Absicherung und zum Schutz gegen Absturz. Das System besteht aus einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK mit Blockierfunktion, einem ASAP’SORBER-Falldämpfer, zwei OK TRIACT-LOCK-Karabinern, einer ANNEAU-Rundschlinge, einem AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung, einem Gewicht zum Beschweren des Seils und einem BUCKET-Transportsack. Es ist in zwei Längen verfügbar.
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Das mitlaufende Auffanggerät ASAP LOCK gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren.
- Mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen.
- Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des vertikalen Seilsystems:
- ein mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK,
- ein ASAP’SORBER-Falldämpfer 40 cm,
- zwei OK TRIACT-LOCK-Karabiner,
- eine ANNEAU-Rundschlinge 150 cm,
- ein AXIS-Seil 11 mm mit vernähter Endverbindung,
- ein Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Seillängen (10 und 20 Meter).
Spezifikationen:
• Länge: 20 m
• Gewicht: 3.415 g
Eigenschaften:
• Einfach und effizient:
- Das mitlaufende Auffanggerät ASAP LOCK gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren.
- Mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen.
- Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern.
- BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zum Identifizieren seines Inhalts.
• Inhalt des vertikalen Seilsystems:
- ein mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK,
- ein ASAP’SORBER-Falldämpfer 40 cm,
- zwei OK TRIACT-LOCK-Karabiner,
- eine ANNEAU-Rundschlinge 150 cm,
- ein AXIS-Seil 11 mm mit vernähter Endverbindung,
- ein Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- ein BUCKET-Transportsack 30 Liter.
• Verfügbar in zwei Seillängen (10 und 20 Meter).
Spezifikationen:
• Länge: 20 m
• Gewicht: 3.415 g
Vertikales Seilsystem zur Absturzsicherung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK, 20 m
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

