886573 G-FALL 1 KIT DACH Auffanggurt G-FALL1 Auffangerät-10 mtr. Seil Karabiner Gurt

DACHSATZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:886573
Rubix:3237434
EAN:3660338399961
886573 G-FALL 1 KIT DACH Auffanggurt G-FALL1 Auffangerät-10 mtr. Seil Karabiner Gurt

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2

Produktdetails : 886573 G-FALL 1 KIT DACH Auffanggurt G-FALL1 Auffangerät-10 mtr. Seil Karabiner Gurt


Normen: EN361:2002 ; EN353-2:2002 ; EN358:1999 ; EN362:2004 ; EN795:2012
„Komfort“-Dachsatz, bestehend aus einem Absturzsicherungs-G-Fall-1-Gurt (Ref. 849113), einem kompakten Absturzsicherungsseil an Kernmantle-Seil, Mehrzweck, einer Verankerungslinie aus Polyamid-Kernmantle-Seil mit 11 mm Durchmesser, Länge 10 m, einer Verankerungsbandschlinge, 20 mm breit, Länge 1,20 m und einem verschraubbaren Karabiner (Ref. 849119). Wird in einem Rucksack geliefert.
Dach-Kit

Stärken

Wesentlich bei Arbeiten an Dächern dank der manuellen Schließfunktion des Absturzsicherungsgeräts

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
182,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen