886579 G-FALL 1 KIT GERÜST Auffanggurt G-FALL1 Höhensicherungsg 2 mtr Rundschlinge
GERÜST-KIT
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:886579
Rubix:3238095
EAN:3660338399992
Produktdetails : 886579 G-FALL 1 KIT GERÜST Auffanggurt G-FALL1 Höhensicherungsg 2 mtr Rundschlinge
Normen: EN361:2002 ; EN360:2002 ; EN795:2012
„Komfort“-Gerüstbausatz mit einem speziellen Gerüst-G-Fall-6-Kabelbaum (Best.-Nr. 886561), einer automatischen Rückfallsicherungslänge von 2 m (Best.-Nr. 862103) und einer Verankerungsringlänge von 0,80 m (Best.-Nr. 854302).Wird in einem Rucksack geliefert.
„Komfort“-Gerüstbausatz mit einem speziellen Gerüst-G-Fall-6-Kabelbaum (Best.-Nr. 886561), einer automatischen Rückfallsicherungslänge von 2 m (Best.-Nr. 862103) und einer Verankerungsringlänge von 0,80 m (Best.-Nr. 854302).Wird in einem Rucksack geliefert.
Gerüstbausatz
Stärken
Gebrauchsfertiges Set bei Arbeiten über 6 Meter Höhe
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen