Referenzen
Jalas:3020-44
Rubix:2501134
EAN:6408487441295



Produktdetails : 3020-44 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS Zenit
Sicherheitssandale. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen getestet, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (getestet mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Stoß und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Vorbauhals mit Memory-Schaum gepolstert. Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Stabilisator.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Schutzstufe. Atmungsaktiv. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,34 € exkl. MwSt.
/ Paar
172,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
44