ISV-1/8 Vakuumsaugventil

ISV Vakuumsaugventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ISV-1/8
Rubix:430482
Hersteller:33969
EAN:4052568067779
ISV-1/8 Vakuumsaugventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung / edelstahl / hochlegierter stahl / pom
Verbindungg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISV-1/8 Vakuumsaugventil


Vakuumsaugventil ISV-1/8 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=G1/8, Abwurfimpulstauglichkeit=8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar=2 l/min

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium-knetlegierung / edelstahl / hochlegierter stahl / pom
Verbindungg1/8
Max. Betriebsdruck0 bar
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-10 °C
Innendurchmesser4 mm
29,61 exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen