858552 Rückschlagventil mit Innengewinde 1
RÜCKSCHLAGVENTIL, HYDRAULIK UND PNEUMATIK
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:858552
Rubix:3234936
EAN:3660338136221

Produktdetails : 858552 Rückschlagventil mit Innengewinde 1
Min. 0,99 bar
Max. 15 bar
Temperatur: -20 bis +110 °C
Max. 15 bar
Temperatur: -20 bis +110 °C
Rückschlagventil mit Innengewinde 1
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
