AQ240F-04-00 Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventile der Serie AQ#40F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AQ240F-04-00
Rubix:638863
Hersteller:00001419
EAN:3618035569866

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polymer |
|---|---|
| Verbindung | in/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00) |
Dokumente
Produktdetails : AQ240F-04-00 Schnellentlüftungsventil
Die Schnellentlüftungsventile der Serie AQ bieten hohe Durchflusskapzität bei kompaktem Design und geringem Gewicht des Gehäuses. Die Serie ist erhältlich als Lippen- Membran- und Rohrversion mit integrierten Steckverbindungen. Die Serie AQ ist in vielen Anschlussgrößen erhältlich.
AQ*40F, Schnellentlüftungsventil mit One-Touch-Steckverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x14x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Werkstoff | polymer |
| Verbindung | in/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std