SE75231210 Saugkorb

Hannifin Absaugelement

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SE75231210
Rubix:927633
Hersteller:SE75231210
SE75231210 Saugkorb

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrostfreier stahl;nylon (kopf)
Verbindungg 1 (1 in)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SE75231210 Saugkorb


Anwendung: - Deck- und Mobilkräne
- Feuerlöschgeräte
- Forwarder
- Hydraulische Pressen
- Schiffssteuerungen
- Aggregate
- Abfallwirtschaft, Kipper und Gabelstapler
- Bagger
- Erntemaschinen
- Was
Marke: Parker
Bypass-Ventil Druckstufe: Kein Bypass
Geschäftsbereich: Geschäftsbereich Motor-Mobilhydraulik und Kraftstofffiltration
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Durchflussmenge: 50 l/min
Gehäusematerial: Nylon/plattierter Baustahl
Industrie: - Landwirtschaft
- Bauwesen
- Öl und Gas
- Schifffahrt
- Bergbau
- Forstwirtschaft
Länge: 139,5
Micron Rating: 125.0
Montageart: Tankmontiert
Betriebstemperatur: -30 bis 90
Außendurchmesser: 64
Anschlusstyp: G1
Produkttyp: Hydraulischer Filter
Technologie: Filtrierung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffrostfreier stahl;nylon (kopf)
Verbindungg 1 (1 in)
Max. Betriebsdruck0,03 bar
Max. Temperatur90 °C
Min. Temperatur-30 °C
Innendurchmesser55 mm
Zolltarifcode84212980
37,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen