EAQ3000-F03 Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil Serie AQ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EAQ3000-F03
Rubix:980785
Hersteller:EAQ3000-F03
EAN:3618036125894

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-legierung |
|---|---|
| Verbindung | filetage r 3/8 (femelle) |
Dokumente
Produktdetails : EAQ3000-F03 Schnellentlüftungsventil
Bietet hohe Durchflussleistung in einem kompakten und leichten Gehäuse
EAQ, Schnellentlüftungsventil, Europa
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x56x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 205 g |
| Werkstoff | aluminium-legierung |
| Verbindung | filetage r 3/8 (femelle) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Durchsatz | 3810 l/min |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen