SE75351210 Saugfilter

Hannifin Saugfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SE75351210
Rubix:970643
Hersteller:SE75351210
SE75351210 Saugfilter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnylon/plattierter baustahl
Verbindungg 1 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SE75351210 Saugfilter


Anwendung: - Deck- und Mobilkräne
- Feuerlöschgeräte
- Forwarder
- Hydraulische Pressen
- Schiffssteuerungen
- Stromaggregate
- Abfallwirtschaft, Kipper und Gabelstapler
- Bagger
- Erntemaschinen
- Was
Marke: Parker
Bypass-Ventil Druckstufe: Kein Bypass
Geschäftsbereich: Geschäftsbereich Motor-Mobilhydraulik und Kraftstofffiltration
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Durchflussmenge: 95 l/min
Gehäusematerial: Nylon/plattierter Baustahl
Industrie: - Landwirtschaft
- Bauwesen
- Öl und Gas
- Schifffahrt
- Bergbau
- Forstwirtschaft
Länge: 140
Micron Rating: 125,0
Montageart: Tankmontiert
Betriebstemperatur: -30 bis 90
Außendurchmesser: 86
Anschlusstyp: G1½
Produkttyp: Hydraulischer Filter
Technologie: Filtration

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnylon/plattierter baustahl
Verbindungg 1 1/2
Max. Betriebsdruck0,03 bar
Max. Temperatur90 °C
Min. Temperatur-30 °C
Innendurchmesser86 mm
Durchsatz95 l/min
Zolltarifcode84212980
48,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen