869340 Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/8

RÜCKSCHLAGVENTIL, PNEUMATIK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869340
Rubix:3234945
EAN:3660338230882
869340 Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869340 Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/8


Material: Messing. Maximaldruck: 10 bar
Max. Temperatur: 70 °C. Einsatzbereich: Pneumatik.
Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-20 °C
7,02 exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen