AQ240F-06-00 Schnellentlüftungsventil

Schnellentlüftungsventile der Serie AQ#40F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AQ240F-06-00
Rubix:917220
Hersteller:AQ240F-06-00
EAN:3618035569842
AQ240F-06-00 Schnellentlüftungsventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (körper)
Verbindungone-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AQ240F-06-00 Schnellentlüftungsventil


Die Schnellentlüftungsventile der Serie AQ bieten hohe Durchflusskapzität bei kompaktem Design und geringem Gewicht des Gehäuses. Die Serie ist erhältlich als Lippen- Membran- und Rohrversion mit integrierten Steckverbindungen. Die Serie AQ ist in vielen Anschlussgrößen erhältlich.
AQ*40F, Schnellentlüftungsventil mit One-Touch-Steckverbindungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x15x12 mm
Bruttogewicht4 g
Werkstoffpbt (körper)
Verbindungone-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00)
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Innendurchmesser11,6 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
14,84 exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std