869341 Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/4
RÜCKSCHLAGVENTIL, PNEUMATIK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:734292
Mecaline:869341
Rubix:3234944
EAN:3660338230899

Dokumente
Produktdetails : 869341 Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/4
Material: Messing. Maximaldruck: 10 bar
Max. Temperatur: 70 °C. Einsatzbereich: Pneumatik.
Max. Temperatur: 70 °C. Einsatzbereich: Pneumatik.
Rückschlagventil mit Innengewinde für Luft 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen