Referenzen
INA:IR17X24X20-XL
Rubix:18027
Hersteller:0000211800000
EAN:4012802711448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 17X24X20-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std