Referenzen
INA:IR8X12X10-IS1-XL
Rubix:17986
Hersteller:0000202140000
EAN:4012802445596

Produktdetails : IR 8X12X10-IS1-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort