Referenzen
INA:IR35X40X20,5-XL
Rubix:18083
Hersteller:0000220470000
EAN:4012802987270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20,5 mm |
Produktdetails : IR 35X40X20.5-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std