IR 50X55X20-IS1-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR50X55X20-IS1-XL
Rubix:18115
Hersteller:0000226400000
EAN:4012802423648
IR 50X55X20-IS1-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 50X55X20-IS1-XL (INA) Innenring INA


Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.

Anwendungen

Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
13,85 exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen