IR 35X42X36-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR35X42X36-XL
Rubix:18091
Hersteller:0000221600000
EAN:4012802044287
IR 35X42X36-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 35X42X36-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
16,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen