Referenzen
INA:IR30X38X20-IS1-XL
Rubix:18074
Hersteller:0000219380000
EAN:4012802712094


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 30X38X20-IS1-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
73,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort