Referenzen
INA:LR20X25X20,5
Rubix:18686
Hersteller:0000597220000
EAN:4012802714302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20,5 mm |
Produktdetails : LR 20X25X20.5 (INA) Innenring INA
Innenring LR, zylindrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x25x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
34,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen