Referenzen
INA:IR55X65X28-EGS
Rubix:122936
Hersteller:0002490760000
EAN:4012802691801


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : IR 55X65X28-EGS (INA) Innenring INA
Innenring IR..-EGS, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std