Referenzen
INA:IR50X60X28-XL
Rubix:18123
Hersteller:0000227640000
EAN:4012802044522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : IR 50X60X28-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort