AS4002F-12A Drosselrückschlagventil

Inline - AS*2F-A

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4002F-12A
Rubix:3058667
Hersteller:01546236
AS4002F-12A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypschnellanschlüsse (one-touch) für rohr
Typgeschwindigkeitsregler / durchflussregler mit schnellanschlüssen (in-line)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS4002F-12A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anwendbar Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Gehäusegröße: 400 (1/2 Standard)
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: 12 (ø12)

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypschnellanschlüsse (one-touch) für rohr
Typgeschwindigkeitsregler / durchflussregler mit schnellanschlüssen (in-line)
Werkstoffpbt
Serieas
25,16 exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 inkl. MwSt.