FR-8-1/2 Verteilerblock

FR Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FR-8-1/2
Rubix:105556
Hersteller:6411
EAN:4052568001216
FR-8-1/2 Verteilerblock

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg3/4, g1/2
Typverteilerblock (druckluft-verteilerblock)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FR-8-1/2 Verteilerblock


Verteilerblock FR-8-1/2 zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Verteilerblock FR-8-1/2 zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Anzahl Abgänge=8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)179x60x45 mm
Bruttogewicht554,77 g
Anschlusstypg3/4, g1/2
Typverteilerblock (druckluft-verteilerblock)
HerkunftslandUA
Zolltarifcode76169990
128,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std