840720 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/8
DURCHFLUSSREGLER, KURZGEWINDE, BIDIR. AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840720
Rubix:3234531
EAN:3660338061585
Dokumente
Produktdetails : 840720 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/8
Druck: 10 bar - Mindestdruck: 1 bar
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 840720 bidirektional univ. außengewinde reg. ext. schraube 8-1/8 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen