AS3002F-08A Drosselrückschlagventil

Durchflussregler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AS3002F-08A
Rubix:2326023
Hersteller:AS3002F-08A
EAN:3618035536653
AS3002F-08A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypschnellanschlüsse (one-touch), inline-typ
Typdurchflussbegrenzer (geschwindigkeitsregler) mit one-touch-schnellanschlüssen, inline-typ (push-lock)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AS3002F-08A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Armaturen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) und mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen.

Stärken

Mit einem flachen Schraubenzieher einstellbarer Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschlüssen
Die Durchflussmenge kann mit einem flachen Schraubenzieher eingestellt werden
Verhindert eine versehentliche manuelle Bedienung
Bogenförmig und mit Meter-in oder Meter-out-Steuerung
Verschiedene Anschlussgrößen in Zoll und metrisch

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypschnellanschlüsse (one-touch), inline-typ
Typdurchflussbegrenzer (geschwindigkeitsregler) mit one-touch-schnellanschlüssen, inline-typ (push-lock)
Werkstoffmessing
Durchsatz39586,95 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
17,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,24 € inkl. MwSt.