9471000001 Infrarot-Thermometer TV 325 Testboy
Infrarot-Thermometern TV 325 Testboy
Siehe technische InformationenReferenzen
Produktdetails : 9471000001 Infrarot-Thermometer TV 325 Testboy
Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit integrierter LED -Taschenlampe, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Zusätzlich kann das Thermometer mit dem K-Type-Fühler betrieben werden. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden.
Funktionen: Min-/Max-Wert-Speicher, Alarmfunktion, Mittelwertermittlung, einstellbarer Emissionsgrad.
Anwendung: Zur Oberflächentemperaturmessung an schwer zugänglichen Stellen und in gefährlichen Bereichen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen, sowie zur Messung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur.
Lieferumfang: Thermometer mit 2 Batterien AAA/LR03, 1,5 V, K-Type-Fühler und Bereitschaftstasche.
Technische Informationen
| Zolltarifcode | 90251920 |
|---|
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

