Filteroptionen
Kategorien
  • infrarot-thermometer (4)
  • Hersteller
  • bahco
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • skf
    (1)
  • testboy®
    (1)
  • 4 Produkt (e) mit 4 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    860235 Infrarot-Thermometer -60 bis +1400 °C

    • roebuck:860235
    • rubix:2399025
    • ean:3660338151934
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • IR-Auflösung:0,1
    • Optik:12 : 1
    • Min. Temperatur:-60 °C
    121,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TKTL 11 Infrarot-Kontaktthermometer SKF

    • skf:TKTL 11
    • rubix:2674232
    • ean:7316579297714
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • IR-Auflösung:0,1 °c
    • Optik:8x
    • Min. Temperatur:-60 °C
    177,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    BLT550 (BAHCO) Laser Thermometer -50 + 550 0C

    • bahco:BLT550
    • rubix:1314306
    • ean:7314150243556
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    • IR-Auflösung:0,1 °c
    • Min. Temperatur:-50 °C
    • Max. Temperatur:550 °C
    4.403,40 € exkl. MwSt.
    / 60 Stück
    brand logobrand logo

    9471000001 Infrarot-Thermometer TV 325 Testboy

    • testboy®:62003000
    • rubix:1039510
    • hersteller:62003000
    • ean:4028532203252
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    109,48 € exkl. MwSt.
    / Stück